Motion
H730A-30-H-P23

BOSTON GEAR
H730A-30-H-P23

H730 S/R ROJO, 30:1 Relación, BASE "A", HORIZ. BASE, conjunto hueco
Artículo MI #09445328
No. Fabricante H730A-30-H-P23
Precio4,998.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
H730A-30-H-P23

H730 S/R ROJO, 30:1 Relación, BASE "A", HORIZ. BASE, conjunto hueco
Artículo MI #09445328
No. Fabricante H730A-30-H-P23
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
Precio4,998.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P23
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje superior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107231730

Descripción general

Descripción del fabricante
H730A-30-H-P23 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"