Motion
HF726-20-B5-H-P26

BOSTON GEAR
HF726-20-B5-H-P26

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 20:1 Relación, Distancia central de 2.62 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.6250 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #09445358
No. Fabricante HF726-20-B5-H-P26
Precio3,249.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF726-20-B5-H-P26

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 20:1 Relación, Distancia central de 2.62 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.6250 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #09445358
No. Fabricante HF726-20-B5-H-P26
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
Precio3,249.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    45.1 lb, 20.46 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P26
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H10217
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107232300

Descripción general

Descripción del fabricante
HF726-20-B5-H-P26 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA