Motion
718B-10-G

BOSTON GEAR
718B-10-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 1.75 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida izquierda
Artículo MI #09448962
No. Fabricante 718B-10-G
Precio1,745.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
718B-10-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 1.75 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida izquierda
Artículo MI #09448962
No. Fabricante 718B-10-G
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
Precio1,745.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    20.1 lb, 9.117 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H13641
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107310374

Descripción general

Descripción del fabricante
718B-10-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA