Motion
SBKCHFWB738-200EP-B5-LS-P31

BOSTON GEAR
SBKCHFWB738-200EP-B5-LS-P31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg.
Artículo MI #09450874
No. Fabricante SBKCHFWB738-200EP-B5-LS-P31
Precio13,032.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHFWB738-200EP-B5-LS-P31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.9375 pulg.
Artículo MI #09450874
No. Fabricante SBKCHFWB738-200EP-B5-LS-P31
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
Precio13,032.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Relación nominal
    200:1
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    200:1
  • Peso
    117.1 lb, 53.116 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Grasa de presión extrema
  • Número de catálogo del fabricante
    H15609
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHFWB738-200EP-B5-LS-P31 LAVADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron