Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Tamaño de estructura NEMA / IECIEC 80 B5
- Relación nominal100:1
- Relación100:1
- Peso56.1 lb, 25.45 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteD04012-OLD
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700