Motion
HRF721-20KT-B5-H1-P22

BOSTON GEAR
HRF721-20KT-B5-H1-P22

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida doble
Artículo MI #09454217
No. Fabricante HRF721-20KT-B5-H1-P22
Precio3,299.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF721-20KT-B5-H1-P22

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida doble
Artículo MI #09454217
No. Fabricante HRF721-20KT-B5-H1-P22
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
Precio3,299.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F721
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    32 lb, 14.515 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos (H1)
  • Número de catálogo del fabricante
    D04196
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base en J vertical
    721JBASE

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF721-20KT-B5-H1-P22 REDUCTOR DE VELOCIDAD