Motion
SSHF713W-5K-B5-HS1-P16

BOSTON GEAR
SSHF713W-5K-B5-HS1-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 5:1 Relación, Distancia central de 1.33 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #09454569
No. Fabricante SSHF713W-5K-B5-HS1-P16
Precio3,126.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHF713W-5K-B5-HS1-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 5:1 Relación, Distancia central de 1.33 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #09454569
No. Fabricante SSHF713W-5K-B5-HS1-P16
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
Precio3,126.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    713
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    17.1 lb, 7.76 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P16
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Brida IEC
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W06974
  • Tipo de montaje
    Brida de salida hueca – Montaje a la izquierda
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • UPC_NO
    884107765334

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHF713W-5K-B5-HS1-P16 MOLOR INOXIDABLE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good