Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF721
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal12:1
- Relación12:1
- Peso65.1 lb, 29.53 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW07476
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónReducción única
- Serie700