Motion
BKCWA721B-100KPT-GS3

BOSTON GEAR
BKCWA721B-100KPT-GS3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 2.0600 in, Entrada de eje sólido, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09455169
No. Fabricante BKCWA721B-100KPT-GS3
Precio5,078.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCWA721B-100KPT-GS3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 2.0600 in, Entrada de eje sólido, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09455169
No. Fabricante BKCWA721B-100KPT-GS3
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
Precio5,078.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • Relación nominal
    100:1
  • Relación
    100:1
  • Peso
    37.10 lb, 16.83 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    W07593
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCWA721B-100KPT-GS3 PALABRA DE LAVADO