Motion
SSRF2063R-15K-B11-HS5-P26Y-NUTFSS9

BOSTON GEAR
SSRF2063R-15K-B11-HS5-P26Y-NUTFSS9

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación
Artículo MI #09455262
No. Fabricante SSRF2063R-15K-B11-HS5-P26Y-NUTFSS9
Precio17,452.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSRF2063R-15K-B11-HS5-P26Y-NUTFSS9

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación
Artículo MI #09455262
No. Fabricante SSRF2063R-15K-B11-HS5-P26Y-NUTFSS9
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
Precio17,452.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    206
  • Tamaño del reductor del fabricante
    206
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1
  • Peso
    180 lb, 81.6 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    F21322
  • Serie
    SSRF

Descripción general

Descripción del fabricante
SSRF2063R-15K-B11-HS5-P26Y-NUTFSS9