Motion
HQC721-12K-B5-H1-P16

BOSTON GEAR
HQC721-12K-B5-H1-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 12:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, estructura de 56C
Artículo MI #09455312
No. Fabricante HQC721-12K-B5-H1-P16
Precio2,998.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HQC721-12K-B5-H1-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 12:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, estructura de 56C
Artículo MI #09455312
No. Fabricante HQC721-12K-B5-H1-P16
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
Precio2,998.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    12:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    12:1
  • Peso
    39.1 lb, 17.7 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P16
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W07742
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HQC700
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
HQC721-12K-B5-H1-P16 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA