Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja26
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal400:1
- Relación400:1
- Peso55.1 lb, 24.99 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW07780
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Serie700