Motion
7000045545 3M LÁMINA ABRASIVA WETORDRY, 01999, 3000, 9 IN X 11 IN, 5

3M
7000045545 3M WETORDRY ABRASIVE SHEET, 01999, 3000, 9 IN X 11 IN, 5

3M™ Lámina abrasiva de Wetordry, 01999, 3000, 9 pulg. x 11 pulg., 50 hojas por caja, 5 cajas por caja
Artículo MI #09458592
No. Fabricante 7000045545 3M WETORDRY ABRASIVE SHEET, 01999, 3000, 9 IN X 11 IN, 5
Precio232.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000045545 3M WETORDRY ABRASIVE SHEET, 01999, 3000, 9 IN X 11 IN, 5

3M™ Lámina abrasiva de Wetordry, 01999, 3000, 9 pulg. x 11 pulg., 50 hojas por caja, 5 cajas por caja
Artículo MI #09458592
No. Fabricante 7000045545 3M WETORDRY ABRASIVE SHEET, 01999, 3000, 9 IN X 11 IN, 5
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
Precio232.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051131019997
  • UPC_NO
    00051131019997

Descripción general

Descripción del fabricante
7000045545 3M ABRASIVO DE LA BAÑERA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La práctica lámina se puede utilizar en húmedo o seco sobre pintura, imprimación, revestimiento de gel y metal
  • El soporte impermeable soporta aplicaciones húmedas para reducir la carga y un corte más rápido
  • El mineral de carburo de silicio es nuestro abrasivo de corte más rápido para un acabado superior
  • Gama de calidades finas desde 1000 hasta 3000 para los resultados más profesionales
  • Disponible en hojas de 9” x 11” y 5-1/2” x 9” para una variedad de usos