Motion
7000119816 3M CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR DE ACABADO AUTOMOTRIZ, 06653, 24 MM X 55 M, 3

3M
7000119816 3M AUTOMOTIVE REFINISH MASKING TAPE, 06653, 24 MM X 55 M, 3

3M™ Cinta de enmascarar para acabado automotriz, 06653, 24 mm x 55 m, 36 por caja
Artículo MI #09458783
No. Fabricante 7000119816 3M AUTOMOTIVE REFINISH MASKING TAPE, 06653, 24 MM X 55 M, 3
Precio10.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000119816 3M AUTOMOTIVE REFINISH MASKING TAPE, 06653, 24 MM X 55 M, 3

3M™ Cinta de enmascarar para acabado automotriz, 06653, 24 mm x 55 m, 36 por caja
Artículo MI #09458783
No. Fabricante 7000119816 3M AUTOMOTIVE REFINISH MASKING TAPE, 06653, 24 MM X 55 M, 3
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
Precio10.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Peso
    0.5 lb
  • Ancho
    0.94 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Preparación de la pintura - Enmascaramiento de recortes - Enmascaramiento Jamb - Técnico/Persona - Enmascaramiento de cabina - Líneas finas - Enmascaramiento general/a granel
  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    00051131066533
  • Material
    Papel
  • UPC_NO
    00051131066533

Descripción general

Descripción del fabricante
7000119816 3M ACABADO AUTOMÁTICO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Robusto soporte de papel crepé que resiste los disolventes y la humedad
  • La fórmula adhesiva patentada a base de caucho permite que la cinta se adhiera y se mantenga en una variedad de superficies
  • Gran facilidad de uso: se adapta a contornos y curvas
  • Se destaca en todas las aplicaciones generales de enmascaramiento
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
Los clientes también compraron