Motion
28-1"X72YD

3M
28-1"X72YD

Cinta eléctrica: 8 mil de grosor, 72 yardas, 65.83 m de longitud, material de soporte de tela de acetato, 40 °F a 221 °F, temperatura de funcionamiento de 4 °C a 105 °C. Rango
Artículo MI #09461437
No. Fabricante 28-1"X72YD
Precio78.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
28-1"X72YD

Cinta eléctrica: 8 mil de grosor, 72 yardas, 65.83 m de longitud, material de soporte de tela de acetato, 40 °F a 221 °F, temperatura de funcionamiento de 4 °C a 105 °C. Rango
Artículo MI #09461437
No. Fabricante 28-1"X72YD
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
Su precio$78.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    65.83 m, 72 yardas
  • Grosor
    8 mil

Detalles

  • Material adhesivo
    Caucho termoendurecible
  • Aplicación
    Envoltura de bobina
  • Material de apoyo
    Paño de acetato
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00051138562069
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    105 °C, 221 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    4 °C, 40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    4 °C a 105 °C, 40 °F a 221 °F
  • Material de refuerzo de cinta
    Paño de acetato
  • Color de la cinta
    Blanco
  • Rango de temperatura
    4 °C a 105 °C, 40 °F a 221 °F
  • UPC_NO
    00051138562069

Descripción general

Descripción del fabricante
PAÑO DE ACETATO 7000132723 3M ELÉCTRICO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de tela de acetato que ofrece una excelente adaptabilidad en aplicaciones de enrollado en bobina de hasta 105°C
  • Excelente absorción de resinas y barnices aislantes eléctricos
  • Adhesivo de resina de caucho agresivo
  • Resina
  • y reverso de tela de acetato negro absorbente de barniz
  • Desgarrable a mano
  • Cumple con RoHS 2011/65/EU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"