Motion
7100031620 3M PELÍCULA DE APLICACIÓN 261X, 5MIC  3M261X LF AO 3MIL  4 1/2 X 5 1/2 EN TE

3M
7100031620 3M LAPPING FILM 261X, 5MIC 3M261X LF AO 3MIL 4 1/2 X 5 1/2 IN TE

3M™ Película de recubrimiento 261X, 5MIC 3M261X LF AO 3MIL 4 1/2 X 5 1/2 EN TELCOM
Artículo MI #09462817
No. Fabricante 7100031620 3M LAPPING FILM 261X, 5MIC 3M261X LF AO 3MIL 4 1/2 X 5 1/2 IN TE
Precio2.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100031620 3M LAPPING FILM 261X, 5MIC 3M261X LF AO 3MIL 4 1/2 X 5 1/2 IN TE

3M™ Película de recubrimiento 261X, 5MIC 3M261X LF AO 3MIL 4 1/2 X 5 1/2 EN TELCOM
Artículo MI #09462817
No. Fabricante 7100031620 3M LAPPING FILM 261X, 5MIC 3M261X LF AO 3MIL 4 1/2 X 5 1/2 IN TE
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
Precio2.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.5 pulg.
  • Ancho general
    4.5 pulg.
  • Peso
    0.007 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051144859283
  • Tipos de productos
    Accesorio
  • UPC_NO
    00051144859283

Descripción general

Descripción del fabricante
7100031620 3M PELÍCULA DE LAMINADO 261X, 5MIC
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Distribución de partículas ajustada
  • Velocidad de corte, acabado y vida útil uniformes
  • Disponible en discos, hojas y rollos
  • Obtenga un acabado uniforme en una serie de sustratos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos