Motion
7010373669 3M CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 4032, EN BLANCO ROTO, 12 IN X 72

3M
7010373669 3M DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4032, OFF WHITE, 12 IN X 72

3M™ Cinta de espuma de uretano de doble capa 4032, blanquecina, 12 pulg. x 72 yardas, 31 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09463249
No. Fabricante 7010373669 3M DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4032, OFF WHITE, 12 IN X 72
Precio3,723.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010373669 3M DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4032, OFF WHITE, 12 IN X 72

3M™ Cinta de espuma de uretano de doble capa 4032, blanquecina, 12 pulg. x 72 yardas, 31 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #09463249
No. Fabricante 7010373669 3M DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4032, OFF WHITE, 12 IN X 72
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
Precio3,723.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Soporte flexible de espuma de uretano de celda abierta de 0.031 pulg. (0.8 mm) en blanco roto• Adhesivo de alto cizallamiento con resistencia a altas temperaturas• La espuma duradera es ideal para aplicaciones de montaje en interiores• Ideal para pegar, fijar y montar• La espuma amortigua y evita la vibración
  • Número de Upc del fabricante
    00021200564147
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    3M
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
URETANO DE DOBLE CAPA 7010373669 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • blanquecino, celda abierta de 0.031 pulg. (0.8 mm), soporte flexible de espuma de uretano
  • Adhesivo de alto cizallamiento con alta resistencia a altas temperaturas
  • La espuma duradera es ideal para aplicaciones de montaje en interiores
  • Ideal para pegar, fijar y montar
  • La espuma amortigua y evita la vibración