Motion
7100043941 3M CINTA DE INTERCONEXIÓN TEJIDA 442B, NEGRA, 99 MM X 50 M, 15 ROLLOS POR CAJA

3M
7100043941 3M WOVEN PATCH TAPE 442B, BLACK, 99 MM X 50 M, 15 ROLLS PER CAS

3M™ Cinta de interconexión tejida 442B, negra, 99 mm x 50 m, 15 rollos por caja
Artículo MI #09463732
No. Fabricante 7100043941 3M WOVEN PATCH TAPE 442B, BLACK, 99 MM X 50 M, 15 ROLLS PER CAS
Precio46.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100043941 3M WOVEN PATCH TAPE 442B, BLACK, 99 MM X 50 M, 15 ROLLS PER CAS

3M™ Cinta de interconexión tejida 442B, negra, 99 mm x 50 m, 15 rollos por caja
Artículo MI #09463732
No. Fabricante 7100043941 3M WOVEN PATCH TAPE 442B, BLACK, 99 MM X 50 M, 15 ROLLS PER CAS
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
Precio46.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.68 yardas
  • Ancho
    3.89 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00051128961254
  • UPC_NO
    00051128961254

Descripción general

Descripción del fabricante
7100043941 3M CINTA DE PARCHE TEJIDA 442B,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de alta resistencia capaz de parchear pacas, bolsas y lonas
  • A juego con los revestimientos de aislamiento de tejido negro
  • Repara numerosos materiales de polietileno y polipropileno
  • Diseñado con un adhesivo de alta adherencia y un soporte duradero
  • Se alarga hasta el 30 por ciento