Motion
7010373743 3M CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE DOBLE CAPA 4466, BLANCA, 3

3M
7010373743 3M DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4466, WHITE, 3

3M™ Cinta de espuma de polietileno de doble capa 4466, blanca, 3/8 pulg. x 36 yd, 62 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #09463775
No. Fabricante 7010373743 3M DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4466, WHITE, 3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010373743 3M DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4466, WHITE, 3

3M™ Cinta de espuma de polietileno de doble capa 4466, blanca, 3/8 pulg. x 36 yd, 62 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #09463775
No. Fabricante 7010373743 3M DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4466, WHITE, 3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Ancho
    0.37 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Soporte de espuma de polietileno de celda cerrada de 0.062 pulg. (1.6 mm) blanco o negro• Alta adhesión definitiva a una amplia variedad de superficies• Cinta adaptable que se adhiere a superficies irregulares• Sistema adhesivo de caucho único que proporciona adherencia rápida• Se adhiere bien a la mayoría de los materiales de baja energía superficial (LSE)
  • Número de Upc del fabricante
    00051115235009
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    3M
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
7010373743 3M CON DOBLE REVESTIMIENTO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Soporte de espuma de polietileno de celda cerrada de 0.062 pulg. (1.6 mm) negro o blanco
  • Alta adhesión definitiva a una amplia variedad de superficies
  • La cinta adaptable se adhiere a superficies irregulares
  • El exclusivo sistema adhesivo de goma proporciona una adherencia rápida
  • Se adhiere bien a la mayoría de los materiales de baja energía superficial (LSE)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"