Motion
7010312158 3M CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO DE DOBLE CAPA 4496W, BLANCA,

3M
7010312158 3M DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4496W, WHITE,

3Mโ„ข Cinta de espuma de polietileno de doble capa 4496W, blanca, 2 pulg. x 36 yd, 62 mil, 6 rollos por caja
Artรญculo MI #09463820
No. Fabricante 7010312158 3M DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4496W, WHITE,
Precio105.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010312158 3M DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4496W, WHITE,

3Mโ„ข Cinta de espuma de polietileno de doble capa 4496W, blanca, 2 pulg. x 36 yd, 62 mil, 6 rollos por caja
Artรญculo MI #09463820
No. Fabricante 7010312158 3M DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4496W, WHITE,

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fรกbrica
Envรญo
El tiempo de envรญo puede variar. Un representante de Motion te asesorarรก.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar mรกs en procesarse y enviarse
Precio105.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Caracterรญsticas y beneficios
    โ€ข Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.โ€ข Soporte de espuma de polietileno de celda cerrada de 0.062 pulg. (1.6 mm) blanco o negroโ€ข Alta adhesiรณn definitiva a una amplia variedad de superficiesโ€ข Cinta adaptable que se adhiere a superficies irregularesโ€ข Sistema adhesivo acrรญlico รบnico que proporciona durabilidad a largo plazoโ€ข Buena resistencia a la temperatura inicial y a largo plazo
  • Nรบmero de Upc del fabricante
    00051115235252
  • Nombre del fabricante (atributo de descripciรณn)
    3M
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
7010312158 3M CON DOBLE REVESTIMIENTO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Soporte de espuma de polietileno de celda cerrada de 0.062 pulg. (1.6 mm) negro o blanco
  • Alta adhesiรณn definitiva a una amplia variedad de superficies
  • La cinta adaptable se adhiere a superficies irregulares
  • Sistema adhesivo acrรญlico รบnico que proporciona durabilidad a largo plazo
  • Buena resistencia a la temperatura inicial y a largo plazo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuaciรณn para obtener mรกs informaciรณn sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentaciรณn y catรกlogos

Los clientes tambiรฉn compraron