Motion
7000089620 3M PELELE PROTECTOR DESECHABLE 4515-M AZUL TIPO 5/6, 20 C/C

3M
7000089620 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4515-M BLUE TYPE 5/6, 20 EA/C

3M™ Pelele protector desechable 4515-M azul tipo 5/6, 20 EA/caja
Artículo MI #09463867
No. Fabricante 7000089620 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4515-M BLUE TYPE 5/6, 20 EA/C
Precio9.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000089620 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4515-M BLUE TYPE 5/6, 20 EA/C

3M™ Pelele protector desechable 4515-M azul tipo 5/6, 20 EA/caja
Artículo MI #09463867
No. Fabricante 7000089620 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4515-M BLUE TYPE 5/6, 20 EA/C
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
Precio9.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cintura elástica; protección frente a partículas radiactivas
  • Tipo de cierre
    Cremallera bidireccional
  • Color
    Azul
  • Uso de la prenda
    Polvo
  • Número de Upc del fabricante
    04046719400553
  • Material
    Basado en SMS
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Servida
  • Serie
    4515
  • UPC_NO
    04046719400553

Descripción general

Descripción del fabricante
7000089620 3M PROTECCIÓN DESECHABLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.Confeccionado con un material transpirable que ayuda a reducir la acumulación de calor y promueve un uso cómodo; No contiene componentes de látex de caucho natural, Diseño extra espacioso en brazos y piernas que ofrece una mayor movilidad, Recomendado para su uso en múltiples industrias, incluida la fabricación general, la minería y más, Disponible en monos azules y blancos, 20 unidades incluidas en cada caso