Motion
CINTA DE 7010374643 3M VHB 4941, GRIS, 40/47 IN X 144 YARDAS, 45 MIL, 8 ROLLOS

3M
7010374643 3M VHB TAPE 4941, GRAY, 40/47 IN X 144 YD, 45 MIL, 8 ROLLS PE

3M™ Cinta VHB 4941, Gris, 40/47 pulg. x 144 yardas, 45 mil, 8 rollos por caja
Artículo MI #09464304
No. Fabricante 7010374643 3M VHB TAPE 4941, GRAY, 40/47 IN X 144 YD, 45 MIL, 8 ROLLS PE
Precio1,141.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010374643 3M VHB TAPE 4941, GRAY, 40/47 IN X 144 YD, 45 MIL, 8 ROLLS PE

3M™ Cinta VHB 4941, Gris, 40/47 pulg. x 144 yardas, 45 mil, 8 rollos por caja
Artículo MI #09464304
No. Fabricante 7010374643 3M VHB TAPE 4941, GRAY, 40/47 IN X 144 YD, 45 MIL, 8 ROLLS PE
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
Precio1,141.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    144 yardas
  • Ancho
    0.85 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Fijación de cubierta de luz para vagones de ferrocarril - Fijación de molduras para vehículos comerciales - Fijación de revestimientos en exteriores de cabinas de camiones - Adhesión de placas de identificación para carrocerías de camiones - Adhesión de soportes de unidades de apilado - Adhesión de paneles laterales de carrocerías de bus - Adhesión de barras de muño a vidrio - Adhesión de plástico extruido para canal - Fijación de placas de identificación en vehículos comerciales - Adhesión de placas de techo en vehículos comerciales - Adhesión de vidrio a una puerta de horno metálico - Adhesión de panel a marco/rígido a panel - Adhesión de suelo de aluminio - Adhesión de estructura de soporte ABS - Montaje y fijación - Construcción de raíl interior - Adhesión de raíles - Adhesivos de metal para vagon
  • Número de Upc del fabricante
    00048011587486
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00048011587486

Descripción general

Descripción del fabricante
7010374643 3M CINTA VHB 4941, GRIS,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Gris, 1.1 mm ( 0.045 pulg.), adhesivo multiusos y núcleo de espuma acrílica conformable que ofrece un buen equilibrio de resistencia y conformabilidad
  • Eliminar taladrado, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza asociada
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes
  • Certificación UL GREENGUARD y UL GREENGUARD Gold, que contribuye al crédito LEED