Motion
7010312110 3M CINTA ESPECIAL PARA ENMASCARAR ALTA TEMPERATURA 501+, BRONCEADO, 1

3M
7010312110 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE 501+, TAN, 1

3M™ Cinta especial para enmascarar a alta temperatura 501+, tostado, 12 pulg. x 60 yd, 7.3 mil, 4 por caja
Artículo MI #09464408
No. Fabricante 7010312110 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE 501+, TAN, 1
Precio220.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010312110 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE 501+, TAN, 1

3M™ Cinta especial para enmascarar a alta temperatura 501+, tostado, 12 pulg. x 60 yd, 7.3 mil, 4 por caja
Artículo MI #09464408
No. Fabricante 7010312110 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE 501+, TAN, 1
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
Precio220.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Peso
    5.7 lb
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Enmascaramiento para pintar - Enmascaramiento para preparación de pintura
  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00051138964146
  • UPC_NO
    00051138964146

Descripción general

Descripción del fabricante
7010312110 3M ESPECIALIDAD ALTA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se retira limpiamente en una sola pieza sin residuos de adhesivo, minimizando el desgarro no deseado
  • Soporta temperaturas de superficie de hasta 300°F/150°C durante 30 minutos
  • Se sujeta de forma segura durante varios ciclos de proceso o ciclos de proceso prolongados
  • El desenrollado bajo mejora el manejo en aplicaciones de ancho amplio
  • Resiste el sangrado de pintura para ayudar a crear líneas de pintura afiladas
  • El reverso bronceado se desgarra fácilmente y resiste a las rozaduras
  • Permanece en su lugar alrededor de esquinas, sobre contornos y superficies irregulares