Motion
7100123753 3M PELÍCULA DE ACABADO MORADA HOOKIT 260L DISCO LIBRE DE POLVO, 51155, 6

3M
7100123753 3M PURPLE FINISHING FILM HOOKIT 260L DISC DUST-FREE, 51155, 6

Disco de lijado - 6.0000 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de poliéster, grano P800 , color morado
Artículo MI #09464467
No. Fabricante 7100123753 3M PURPLE FINISHING FILM HOOKIT 260L DISC DUST-FREE, 51155, 6
Precio49.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100123753 3M PURPLE FINISHING FILM HOOKIT 260L DISC DUST-FREE, 51155, 6

Disco de lijado - 6.0000 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de poliéster, grano P800 , color morado
Artículo MI #09464467
No. Fabricante 7100123753 3M PURPLE FINISHING FILM HOOKIT 260L DISC DUST-FREE, 51155, 6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio49.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Eliminación de defectos de pintura, preparación de pintura, lijado de pintura, lijado
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Tipo de recubrimiento
    Cerrado
  • Color
    Morado
  • Número de grano
    P800
  • Número de Upc del fabricante
    04046719780693
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    04046719780693

Descripción general

Descripción del fabricante
7100123753 3M PELÍCULA DE ACABADO PÚRPURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El disco abrasivo de larga duración produce un acabado fácil de pulir
  • El recubrimiento especialmente formulado reduce los pigtails y aumenta la vida útil del abrasivo
  • El soporte de película flexible y duradero aumenta la adaptabilidad
  • Varios diseños de orificios disponibles para una mejor extracción del polvo
  • El sistema de fijación Hookit ℮ permite realizar cambios de disco rápidos y eficientes