Motion
CINTA DE RIESGO 7010338177 3M CINTA DE DOBLE CAPA PARA MASCOTAS 514CW, 48 MM X 54.8 M,

3M
7010338177 3M VENTURE TAPE DOUBLE COATED PET TAPE 514CW, 48 MM X 54.8 M,

3M™ Cinta Venture 514CW cinta PET de doble capa, 48 mm x 54.8 m, 0.01 mm, 24 rollos por caja
Artículo MI #09464483
No. Fabricante 7010338177 3M VENTURE TAPE DOUBLE COATED PET TAPE 514CW, 48 MM X 54.8 M,
Precio46.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010338177 3M VENTURE TAPE DOUBLE COATED PET TAPE 514CW, 48 MM X 54.8 M,

3M™ Cinta Venture 514CW cinta PET de doble capa, 48 mm x 54.8 m, 0.01 mm, 24 rollos por caja
Artículo MI #09464483
No. Fabricante 7010338177 3M VENTURE TAPE DOUBLE COATED PET TAPE 514CW, 48 MM X 54.8 M,
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
Precio46.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00051128962114
  • UPC_NO
    00051128962114

Descripción general

Descripción del fabricante
7010338177 3M CINTA DE AVENTURA DOBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de alto rendimiento diseñada específicamente para aplicaciones de unión difíciles
  • Ofrece una excelente resistencia a los rayos UV y a la temperatura
  • Funciona bien a temperaturas altas y bajas
  • El adhesivo acrílico versátil se adhiere a una amplia variedad de sustratos
  • Proporciona una excelente resistencia al pelado, la adherencia y el cizallamiento
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
Los clientes también compraron