Motion
7100036469 MARCADORES DE PÁGINA POST-IT 670-5AF, 0.5 PULG. X 1.75 PULG. (12, 7 MM X

3M
7100036469 POST-IT PAGE MARKERS 670-5AF, 0.5 IN X 1.75 IN (12, 7 MM X

Marcadores de página Post-it® 670-5AF, 0.5 pulg. x 1.75 pulg. (12,7 mm x 44,4 mm)
Artículo MI #09465709
No. Fabricante 7100036469 POST-IT PAGE MARKERS 670-5AF, 0.5 IN X 1.75 IN (12, 7 MM X
Precio6.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100036469 POST-IT PAGE MARKERS 670-5AF, 0.5 IN X 1.75 IN (12, 7 MM X

Marcadores de página Post-it® 670-5AF, 0.5 pulg. x 1.75 pulg. (12,7 mm x 44,4 mm)
Artículo MI #09465709
No. Fabricante 7100036469 POST-IT PAGE MARKERS 670-5AF, 0.5 IN X 1.75 IN (12, 7 MM X
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
Precio6.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.5 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.
  • Peso
    0.063 lb
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00021200590269
  • UPC_NO
    00021200590269

Descripción general

Descripción del fabricante
7100036469 MARCADORES DE PÁGINA POST-IT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para el marcado temporal de materiales de referencia
  • Se queda en su lugar hasta que decide moverlo
  • El arcoíris de color de cada paquete es fácil de detectar y de escribir
  • Surtido de colores fluorescentes, 1/2 in x 2 in
  • 50 hojas/almohadilla, 5 almohadillas/paquete
  • Las notas Post-it® son reciclables
  • El documento de Post-it® Notes procede de bosques certificados, renovables y gestionados de forma responsable