Motion
7100046821 BANDERAS POST-IT 680-PPBGVA, 1 PULG. X 1.7 PULG. (25, 4 MM X 43, 2 MM)

3M
7100046821 POST-IT FLAGS 680-PPBGVA, 1 IN. X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM)

Indicadores Post-it® 680-PPBGVA, paquete de 200 indicadores surtidos de 1 pulg. x 1.7 pulg. (25,4 mm x 43,2 mm)
Artículo MI #09465765
No. Fabricante 7100046821 POST-IT FLAGS 680-PPBGVA, 1 IN. X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM)
Precio26.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100046821 POST-IT FLAGS 680-PPBGVA, 1 IN. X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM)

Indicadores Post-it® 680-PPBGVA, paquete de 200 indicadores surtidos de 1 pulg. x 1.7 pulg. (25,4 mm x 43,2 mm)
Artículo MI #09465765
No. Fabricante 7100046821 POST-IT FLAGS 680-PPBGVA, 1 IN. X 1.7 IN. (25, 4 MM X 43, 2 MM)
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
Precio26.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.7 pulg.
  • Peso
    0.141 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00021200522819
  • UPC_NO
    00021200522819

Descripción general

Descripción del fabricante
7100046821 BANDERAS POST-IT 680-PPBGVA, 1
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Surtido de colores brillantes, 1 pulg. Ancho
  • Encuéntralo rápido
  • Las banderas facilitan marcar y resaltar información importante
  • Ideal para marcar documentos sin escribir en ellos
  • 50/Dispensador, 4 dispensadores/paquete más marcador Post-it® Flag+ GRATIS
  • Colores brillantes y barra de alta calidad para que siempre encuentres tu lugar
  • Facilitar la solicitud de acción
  • Se pega firmemente y se retira limpiamente
  • El dispensador mantiene las banderas organizadas y fáciles de encontrar.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"