Motion
7100084442 LENGÜETAS POST-IT 686-XLP, 200 .47 X 1.7 PULG. (11, 9 MM X 43, 2 MM) 30

3M
7100084442 POST-IT TABS 686-XLP, 200 .47 X 1.7 IN. (11, 9 MM X 43, 2 MM) 30

Pestañas Post-it® 686-XLP, 200 .47 x 1.7 pulg. (11,9 mm x 43,2 mm) 30 2 pulg. x 1.5 pulg. (50,8 mm x 38,1 mm) TOTAL 230
Artículo MI #09465861
No. Fabricante 7100084442 POST-IT TABS 686-XLP, 200 .47 X 1.7 IN. (11, 9 MM X 43, 2 MM) 30
Precio25.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100084442 POST-IT TABS 686-XLP, 200 .47 X 1.7 IN. (11, 9 MM X 43, 2 MM) 30

Pestañas Post-it® 686-XLP, 200 .47 x 1.7 pulg. (11,9 mm x 43,2 mm) 30 2 pulg. x 1.5 pulg. (50,8 mm x 38,1 mm) TOTAL 230
Artículo MI #09465861
No. Fabricante 7100084442 POST-IT TABS 686-XLP, 200 .47 X 1.7 IN. (11, 9 MM X 43, 2 MM) 30
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
Precio25.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.7 pulg.
  • Peso
    0.117 lb
  • Ancho
    0.47 pulg.

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • UPC_NO
    00051141999937

Descripción general

Descripción del fabricante
7100084442 LENGÜETAS POST-IT 686-XLP, 200
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
Los clientes también compraron