Motion
600 1.5:1 C, F ST

HUB CITY INC
600 1.5:1 C,F ST

Reductor de engranaje cónico recto en ángulo recto - Serie 600 , tipo de engranaje cónico recto, individual, 1.50:1 Relación, dirección de salida izquierda o derecha, 1.3750 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.3750 pulg. de diámetro de salida, salida sólida
Artículo MI #09466135
No. Fabricante 600 1.5:1 C,F ST
Precio3,562.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
600 1.5:1 C,F ST

Reductor de engranaje cónico recto en ángulo recto - Serie 600 , tipo de engranaje cónico recto, individual, 1.50:1 Relación, dirección de salida izquierda o derecha, 1.3750 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.3750 pulg. de diámetro de salida, salida sólida
Artículo MI #09466135
No. Fabricante 600 1.5:1 C,F ST
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
Precio3,562.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L) 8.7187 in x (H) 5.6250 in x (W) 7.2500 in
  • Altura de la carcasa
    5.6250 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.7188 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    1.50:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    48 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Bisel recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    15.0000 CV
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    662798759104
  • Dirección de salida
    Izquierda o derecha
  • RPM de salida
    1166.7 rpm
  • Par de salida
    810
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    600
  • Estilo
    C;F

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-03455 600 1.5/1 C,F ST
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"