Motion
7010290848

3M
7010290848

Disco de lijado - 11 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color azul
Artículo MI #09468700
No. Fabricante 7010290848
Precio24.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010290848

Disco de lijado - 11 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color azul
Artículo MI #09468700
No. Fabricante 7010290848
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
Precio24.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    11 pulg.
  • Diámetro total
    11 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Limpieza básica del equipo, mezcla de imperfecciones menores de la superficie, desbarbado, acabado, eliminación de oxidación ligera, eliminación de rebabas pequeñas, limpieza de superficies antes de los recubrimientos
  • Tipo de archivo adjunto
    Bucle
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Color
    Azul
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Bucle
  • Grado
    Muy fino
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • Número de stock del fabricante
    7010290848
  • Número de Upc del fabricante
    00051115360718
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos y no ferrosos, aluminio, aleaciones de cromo y acero inoxidable, alto contenido de níquel
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051115360718

Descripción general

Descripción del fabricante
7010290848 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material moderadamente agresivo ofrece una gran versatilidad y puede utilizarse para una variedad de aplicaciones industriales ligeras, incluida la eliminación de la oxidación ligera, la mezcla de imperfecciones superficiales menores, la limpieza de superficies antes de los recubrimientos, la eliminación de rebabas pequeñas y la limpieza de equipos básicos
  • Diseñado para un uso menos agresivo en comparación con el material HP en la línea de pulido y mezcla de abrasivos estándar
  • Fijación estilo gancho y bucle para sistemas de lijado orbital aleatorios
  • Los discos abrasivos multiuso funcionan bien en la mayoría de los metales
  • La red de nailon resistente y flexible limpia y desbarba a la vez que deja un acabado profesional
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que limita la acumulación de residuos que pueden obstruir el abrasivo
  • Disponible en mineral de óxido de aluminio de grado medio (MED) y muy fino (VFN)
  • Granate