Motion
7010368528

3M
7010368528

Disco de lijado abrasivo estándar - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, eje de 0.5000 pulg., 12.69 mm, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte no tejido, color rojo
Artículo MI #09469252
No. Fabricante 7010368528
Precio6.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010368528

Disco de lijado abrasivo estándar - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, eje de 0.5000 pulg., 12.69 mm, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte no tejido, color rojo
Artículo MI #09469252
No. Fabricante 7010368528
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
Precio6.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.5000 pulg., 12.69 mm
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    4.5 pulg.
  • Grosor
    0.5000 pulg., 12.69 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Mezcla, limpieza, desbarbado, acabado, eliminación de rebabas, eliminación de destellos de fundición a presión, eliminación de la oxidación de superficies pesadas, eliminación de líneas de piezas, eliminación de contaminantes duros
  • Tipo de archivo adjunto
    Orificio central
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Orificio central
  • Grado
    Muy fino
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    7010368528
  • Número de Upc del fabricante
    00051115359330
  • Aplicación del material
    Aluminio, metales ferrosos, alto contenido de níquel, metales no ferrosos, acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • UPC_NO
    00051115359330

Descripción general

Descripción del fabricante
7010368528 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material HP resistente es más rígido y resistente a los desgarros que el material GP y es adecuado para el desbarbado de bordes y la eliminación de metales
  • El óxido de aluminio corta los cortes afilados, ayuda a producir un patrón de rayado uniforme y funciona bien en metales ferrosos y no ferrosos
  • La red abierta flexible elimina las rebabas y los contaminantes superficiales sin perforar el sustrato
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que limita la acumulación de residuos que pueden obstruir los discos de orificio central abrasivos, que vienen en una gama de tamaños medianos a grandes para cumplir con muchas especificaciones diferentes del proyecto
  • Los discos rojos contienen óxido de aluminio, abrasivo de grado muy fino (VFN)