Motion
7010330823

3M
7010330823

Disco de lijado abrasivo estándar - Diámetro de disco de 8 pulg., eje de 1.2500 pulg., 31.75 mm, material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #09469433
No. Fabricante 7010330823
Precio14.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330823

Disco de lijado abrasivo estándar - Diámetro de disco de 8 pulg., eje de 1.2500 pulg., 31.75 mm, material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #09469433
No. Fabricante 7010330823
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
Precio14.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Disco Diámetro  
    8 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Limpieza, desbarbado, eliminación de rebabas, eliminación de contaminantes duros
  • Tipo de archivo adjunto
    Orificio central
  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Orificio central
  • Grado
    Muy fino
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    7010330823
  • Número de Upc del fabricante
    00051115359385
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos y no ferrosos, aluminio, alto contenido de níquel y acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • UPC_NO
    00051115359385

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330823 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material HP resistente es más rígido y resistente a los desgarros que el material GP y es adecuado para el desbarbado de bordes y la eliminación de metales
  • El óxido de aluminio corta los cortes afilados, ayuda a producir un patrón de rayado uniforme y funciona bien en metales ferrosos y no ferrosos
  • La red abierta flexible elimina las rebabas y los contaminantes superficiales sin perforar el sustrato
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que limita la acumulación de residuos que pueden obstruir los discos de orificio central abrasivos, que vienen en una gama de tamaños medianos a grandes para cumplir con muchas especificaciones diferentes del proyecto
  • Los discos rojos contienen óxido de aluminio, abrasivo de grado muy fino (VFN)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"