Motion
7000121658

3M
7000121658

Disco de lijado - 4 pulg. Diámetro del disco, 0.2500 pulg., eje de 6.34 mm, material abrasivo de óxido de aluminio, color azul
Artículo MI #09469474
No. Fabricante 7000121658
Precio12.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000121658

Disco de lijado - 4 pulg. Diámetro del disco, 0.2500 pulg., eje de 6.34 mm, material abrasivo de óxido de aluminio, color azul
Artículo MI #09469474
No. Fabricante 7000121658
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
Precio12.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.2500 pulg., 6.34 mm
  • Disco Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Mezcla, limpieza, desbarbado, acabado, pulido, acabado satinado
  • Tipo de archivo adjunto
    Orificio central
  • Color
    Azul
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Orificio central
  • Grado
    Medio
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    7000121658
  • Número de Upc del fabricante
    00051115325212
  • Aplicación del material
    Latón, aluminio, bronce, cromo, níquel, peltre, plásticos chapados, acero inoxidable, acero
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • UPC_NO
    00051115325212

Descripción general

Descripción del fabricante
7000121658 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material de pulido y mezcla de alta resistencia ÆFlufy Æ (HS-F) ofrece resultados excepcionales para procesos de acabado automatizados y fuera de mano
  • Construcción rígida y duradera que logra rotura de bordes, desbarbado y acabado de bordes y soldaduras
  • Recomendado para acabados muy finos de alto brillo, satinados y otros acabados decorativos
  • Produce acabados satinados uniformes y sin manchas en accesorios o accesorios de latón, acero inoxidable, aluminio, cromo y niquelados
  • La construcción densa y rígida soporta alta presión sin doblarse ni rasgarse, lo que mejora la productividad
  • El mineral de óxido de aluminio corta fuertemente, ayuda a producir un patrón de rayado uniforme y funciona bien en metales ferrosos y no ferrosos
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que limita la acumulación de residuos que pueden obstruir el abrasivo y prolongar la vida útil
  • Los discos de orificio central vienen en una gama de tamaños pequeños a grandes para adaptarse a muchas máquinas diferentes o especificaciones de proyectos