Motion
7100061043 3M CINTA DE POLIIMIDA 8997, ÁMBAR CLARO, 1/2 IN X 36 YARDAS 2.2 MIL,

3M
7100061043 3M POLYIMIDE TAPE 8997, LIGHT AMBER, 1/2 IN X 36 YDS 2.2 MIL,

3M™ Cinta de poliimida 8997, ámbar claro, 1/2 pulg. x 36 yardas 2.2 mil, 72 rollos por caja
Artículo MI #09470512
No. Fabricante 7100061043 3M POLYIMIDE TAPE 8997, LIGHT AMBER, 1/2 IN X 36 YDS 2.2 MIL,
Precio23.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100061043 3M POLYIMIDE TAPE 8997, LIGHT AMBER, 1/2 IN X 36 YDS 2.2 MIL,

3M™ Cinta de poliimida 8997, ámbar claro, 1/2 pulg. x 36 yardas 2.2 mil, 72 rollos por caja
Artículo MI #09470512
No. Fabricante 7100061043 3M POLYIMIDE TAPE 8997, LIGHT AMBER, 1/2 IN X 36 YDS 2.2 MIL,
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
Precio23.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Peso
    0.1 lb
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    00051128988558
  • UPC_NO
    00051128988558

Descripción general

Descripción del fabricante
7100061043 3M CINTA DE POLIIMIDA 8997,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Respaldo de poliimida de 1.0 mil de color ámbar claro con adhesivo sensible a la presión de silicona de 1.4 mil
  • Ideal para aplicaciones de alta temperatura
  • Sella herméticamente al entrar en contacto, se despega y limpia hasta 500°F/260°C
  • Alta resistencia dimensional y a la tracción para romper la pintura curada
  • Excelente resistencia térmica, química y a la abrasión
  • Respaldo fino para una línea de pintura afilada