Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja215
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante215
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo2706 pulg./lb;305.737 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Altura de las dimensiones de envío9.0000 pulg.;228.60 mm
- Longitud de las dimensiones de envío10.5000 pulg.;266.70 mm
- Ancho de dimensiones de envío9.5000 pulg.;241.30 mm
- Peso25.00 lb, 11.34 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.5 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.5 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante215-10/1 A WR 143TC 1.250
- Potencia de entrada máxima2.5 CV
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Material del selloViton
- Serie210PCX
- EstiloA
- Clasificación de par (pulg.-lb)2706 pulg-lbs;305.737 Nm