Motion
7000049089 3M CINTA DE DOBLE CAPA 9731, TRANSPARENTE, 1/2 IN X 36 YD, 5.5 MIL, 72

3M
7000049089 3M DOUBLE COATED TAPE 9731, CLEAR, 1/2 IN X 36 YD, 5.5 MIL, 72

3M™ Cinta de doble capa 9731, transparente, 1/2 pulg. x 36 yardas, 5.5 mil, 72 rollos por caja
Artículo MI #09472480
No. Fabricante 7000049089 3M DOUBLE COATED TAPE 9731, CLEAR, 1/2 IN X 36 YD, 5.5 MIL, 72
Precio146.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000049089 3M DOUBLE COATED TAPE 9731, CLEAR, 1/2 IN X 36 YD, 5.5 MIL, 72

3M™ Cinta de doble capa 9731, transparente, 1/2 pulg. x 36 yardas, 5.5 mil, 72 rollos por caja
Artículo MI #09472480
No. Fabricante 7000049089 3M DOUBLE COATED TAPE 9731, CLEAR, 1/2 IN X 36 YD, 5.5 MIL, 72
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
Precio146.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00051138953676
  • UPC_NO
    00051138953676

Descripción general

Descripción del fabricante
7000049089 3M CINTA DE DOBLE CAPA 9731,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para fijar elastómeros de caucho de silicona y espuma
  • Cuenta con adhesivos acrílicos y de silicona para aplicaciones especializadas, como juntas de silicona
  • 3M™ El adhesivo 350 en el lado de la cara proporciona una resistencia química y a la temperatura excepcional
  • El adhesivo de silicona de 3 mil en el lado del revestimiento se adhiere bien a los sustratos de silicona
  • Doble revestimiento: adhesivo 350 en revestimiento 58# PCK de 4.2 mil y adhesivo de silicona en revestimiento PET de 3 mil
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"