Motion
7010374816 3M CINTA DE DOBLE CAPA 9737, TRANSPARENTE, 24 MM X 55 M, 3.5 MIL, 48 RO

3M
7010374816 3M DOUBLE COATED TAPE 9737, CLEAR, 24 MM X 55 M, 3.5 MIL, 48 RO

3M™ Cinta de doble capa 9737, transparente, 24 mm x 55 m, 3.5 mil, 48 rollos por caja
Artículo MI #09472566
No. Fabricante 7010374816 3M DOUBLE COATED TAPE 9737, CLEAR, 24 MM X 55 M, 3.5 MIL, 48 RO
Precio21.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010374816 3M DOUBLE COATED TAPE 9737, CLEAR, 24 MM X 55 M, 3.5 MIL, 48 RO

3M™ Cinta de doble capa 9737, transparente, 24 mm x 55 m, 3.5 mil, 48 rollos por caja
Artículo MI #09472566
No. Fabricante 7010374816 3M DOUBLE COATED TAPE 9737, CLEAR, 24 MM X 55 M, 3.5 MIL, 48 RO
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
Precio21.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.15 yardas
  • Ancho
    0.95 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Velocidad cero y empalme general
  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00051115314636
  • UPC_NO
    00051115314636

Descripción general

Descripción del fabricante
7010374816 3M CINTA DE DOBLE CAPA 9737,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rendimiento ideal en aplicaciones de empalme de alta velocidad
  • El adhesivo acrílico de alta adherencia funciona bien en un amplio rango de temperaturas
  • Excelente resistencia al pelado, al pegado y al cizallamiento para soportar aplicaciones de empalme rigurosas
  • La adhesión versátil se adhiere bien a papeles kraft y recubiertos, así como a plástico
  • Buena resistencia a la humedad para garantizar el rendimiento en una variedad de situaciones
  • Opciones rojas disponibles para aplicaciones de empalme visible