Motion
7010334951 3M CINTA DE DOBLE CAPA 9741, TRANSPARENTE, 72 MM X 55 M, 6.5 MIL, 16 RO

3M
7010334951 3M DOUBLE COATED TAPE 9741, CLEAR, 72 MM X 55 M, 6.5 MIL, 16 RO

3M™ Cinta de doble capa 9741, transparente, 72 mm x 55 m, 6.5 mil, 16 rollos por caja
Artículo MI #09472599
No. Fabricante 7010334951 3M DOUBLE COATED TAPE 9741, CLEAR, 72 MM X 55 M, 6.5 MIL, 16 RO
Precio99.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010334951 3M DOUBLE COATED TAPE 9741, CLEAR, 72 MM X 55 M, 6.5 MIL, 16 RO

3M™ Cinta de doble capa 9741, transparente, 72 mm x 55 m, 6.5 mil, 16 rollos por caja
Artículo MI #09472599
No. Fabricante 7010334951 3M DOUBLE COATED TAPE 9741, CLEAR, 72 MM X 55 M, 6.5 MIL, 16 RO
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
Precio99.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.15 yardas
  • Ancho
    2.83 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Velocidad cero y empalme general
  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00051111979235
  • UPC_NO
    00051111979235

Descripción general

Descripción del fabricante
7010334951 3M CINTA DE DOBLE CAPA 9741,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Resistencia al pelado ultraalta y excelente resistencia al corte para soportar aplicaciones de empalme rigurosas
  • Alta adherencia para empalmes voladores
  • Se adhiere bien a la mayoría de sustratos, incluidas películas de baja energía superficial
  • Excelente resistencia a los rayos UV y al calor que soporta una variedad de condiciones
  • Adaptable para adherirse a superficies irregulares
  • La adhesión de doble cara aumenta la estabilidad dimensional para facilitar el manejo
  • Opción roja disponible para aplicaciones de empalme visible
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
Los clientes también compraron