Motion
7010400104 3M NYLON 6/6 BRIDA DE CABLE INTERMEDIA CT8BK40-M, 8.90 PULG. X 0.14 PULG.

3M
7010400104 3M NYLON 6/6 INTERMEDIATE CABLE TIE CT8BK40-M, 8.90 IN X 0.14 IN

3M™ Nylon 6/6 Corbata de Cable Intermedio CT8BK40-M, 8.90 in x 0.14 in x 0.05 in, Negro, 1000/Bag, 10,000/Estuche
Artículo MI #09474912
No. Fabricante 7010400104 3M NYLON 6/6 INTERMEDIATE CABLE TIE CT8BK40-M, 8.90 IN X 0.14 IN
Precio0.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010400104 3M NYLON 6/6 INTERMEDIATE CABLE TIE CT8BK40-M, 8.90 IN X 0.14 IN

3M™ Nylon 6/6 Corbata de Cable Intermedio CT8BK40-M, 8.90 in x 0.14 in x 0.05 in, Negro, 1000/Bag, 10,000/Estuche
Artículo MI #09474912
No. Fabricante 7010400104 3M NYLON 6/6 INTERMEDIATE CABLE TIE CT8BK40-M, 8.90 IN X 0.14 IN
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
Precio0.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8.9 pulg.
  • Ancho
    0.142 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00051128592892
  • Material
    Nylon 6/6
  • UPC_NO
    00051128592892

Descripción general

Descripción del fabricante
7010400104 3M NAILON 6/6 INTERMEDIO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Asegure los paquetes de cables y los componentes del arnés rápidamente, sin que se deslicen
  • La punta curvada permite un\nroscado e instalación más rápidos
  • Fabricado en EE. UU.
  • Lista UL 62275 Tipo 21 o 21S y clasificación Plenum AH-2 para uso en espacios de manejo de aire
  • Homologado por UL, cumple con RoHS 2011/65/EU y cuenta con clasificación Plenum
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"