Motion
7100006290 3M CONECTOR PROTECTOR DE HUMEDAD SCOTCHLOK, 25 POR BOLSA

3M
7100006290 3M SCOTCHLOK MOISTURE GUARD CONNECTOR, 25 PER BAG

3M™ conector protector contra la humedad Scotchlok™, 25 por bolsa, 250/caja
Artículo MI #09479882
No. Fabricante 7100006290 3M SCOTCHLOK MOISTURE GUARD CONNECTOR, 25 PER BAG
Precio3.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100006290 3M SCOTCHLOK MOISTURE GUARD CONNECTOR, 25 PER BAG

3M™ conector protector contra la humedad Scotchlok™, 25 por bolsa, 250/caja
Artículo MI #09479882
No. Fabricante 7100006290 3M SCOTCHLOK MOISTURE GUARD CONNECTOR, 25 PER BAG
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
Su precio$3.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051128568279
  • Cantidad mínima del pedido
    250
  • Cantidad del paquete
    30
  • Tipos de productos
    Conector
  • UPC_NO
    00051128568279

Descripción general

Descripción del fabricante
7100006290 3M SCOTCHLOK HIDRATACIÓN
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La grasa protege contra la humedad
  • Adecuado para aplicaciones que requieren humedad y protección UV
  • Admite 16 a 14 AWG sólido/trenzado, 12 AWG trenzado (puertos exteriores) y 18 AWG sólido/trenzado, 20 AWG trenzado (puerto interior)
  • Listado C UL y cumple con RoHS 2011/65/EU