Motion
7100165136 3M DESCONEXIÓN HEMBRA SCOTCHLOK, 22-18 AWG, MÁX. TEMP. -40

3M
7100165136 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT, 22-18 AWG, MAX. TEMP. -40

3M™ Desconexión hembra Scotchlok™ , 22-18 AWG, máx. Temp. -40 a 221 °F (-40 a 105 °C)
Artículo MI #09481833
No. Fabricante 7100165136 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT, 22-18 AWG, MAX. TEMP. -40
Precio1.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100165136 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT, 22-18 AWG, MAX. TEMP. -40

3M™ Desconexión hembra Scotchlok™ , 22-18 AWG, máx. Temp. -40 a 221 °F (-40 a 105 °C)
Artículo MI #09481833
No. Fabricante 7100165136 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT, 22-18 AWG, MAX. TEMP. -40
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
Precio1.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.77 pulg.
  • Peso
    0.907 g

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051128574454
  • Cantidad mínima del pedido
    1000
  • UPC_NO
    00051128574454

Descripción general

Descripción del fabricante
7100165136 3M SCOTCHLOK MUJER
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Permite una desconexión rápida y sencilla de los cables
  • Hecho de latón duradero para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • Clasificación 600V para alambre de construcción y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU