Motion
7100025273 3M TUBO TERMORRETRÁCTIL DE POLIOLEFINA MUY FLEXIBLE SFTW-203 1/2" BLA

3M
7100025273 3M VERY FLEXIBLE POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING SFTW-203 1/2" BLA

3M™ Tubo termorretráctil de SFTW-203 1/2" Poliolefina, Negro, 12.0/4.0 mm, Pieza de 1.22 m
Artículo MI #09484111
No. Fabricante 7100025273 3M VERY FLEXIBLE POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING SFTW-203 1/2" BLA
Precio133.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100025273 3M VERY FLEXIBLE POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING SFTW-203 1/2" BLA

3M™ Tubo termorretráctil de SFTW-203 1/2" Poliolefina, Negro, 12.0/4.0 mm, Pieza de 1.22 m
Artículo MI #09484111
No. Fabricante 7100025273 3M VERY FLEXIBLE POLYOLEFIN HEAT SHRINK TUBING SFTW-203 1/2" BLA
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
Precio133.84 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Hecho de poliolefina flexible • Relación de contracción 3:1 • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F) • Con certificación UL, SAE-AMS-DTL-23053/5, Clase 1, CSA y cumple con RoHS
  • Número de Upc del fabricante
    08712403566589
  • UPC_NO
    08712403566589

Descripción general

Descripción del fabricante
7100025273 3M POLIOLEFINA MUY FLEXIBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Hecho de poliolefina flexible
  • Relación de contracción 3:1
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • Homologado por UL, SAE-AMS-DTL-23053/5, Clase 1, certificado por CSA y cumple con RoHS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"