Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.552 lb
Detalles
- Características de comodidad3M™ Tecnología de varilla de difusión de presión
- Lente dióptrica0
- Color del marcoVerde/negro
- Estilo de marcoSin marco
- Material de la patilla de la monturaPlástico
- Grupo y claseValor
- Revestimiento de la lenteAntiarañazos y antivaho
- Color de la lenteGris
- Marcado de lentesZ87+
- Material de la lentePolicarbonato
- Número de stock del fabricanteSF402AF-FM
- Número de Upc del fabricante50051131275657
- Serie400
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO50051131275657
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El diseño elegante pesa menos de 1oz
- Plaqueta nasal suave y ajustable para ayudar a reducir el deslizamiento
- Incorpora varillas de doble material para proporcionar comodidad acolchada y un estilo mejorado, y cuenta con la tecnología patentada 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, un avance científico que ayuda a difundir la presión sobre la oreja
- Mayor comodidad en las varillas sin comprometer la seguridad del ajuste en diferentes plantillas
- Lente de policarbonato transparente con revestimiento antivaho que absorbe el 99.9 % de los rayos UVA y UVB
- La junta extraíble forrada de espuma ayuda a mantener los residuos fuera de los ojos, al tiempo que proporciona comodidad y amortiguación.
- Compatible con las gafas protectoras SecureFit 3M™ serie 400
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.