Motion
7010329826 RUEDA DE DESBARBADO EXL. ESCOCÉS-BRITE, 8 PULG. X 3/8 PULG. X 3 PULG. 8S ALETA, 4

3M
7010329826 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, 8 IN X 3/8 IN X 3 IN 8S FIN, 4

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, 8 in x 3/8 in x 3 in 8S FIN, 4 por caja, restringida, SPR21185A
Artículo MI #09490920
No. Fabricante 7010329826 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, 8 IN X 3/8 IN X 3 IN 8S FIN, 4
Precio164.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010329826 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, 8 IN X 3/8 IN X 3 IN 8S FIN, 4

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, 8 in x 3/8 in x 3 in 8S FIN, 4 por caja, restringida, SPR21185A
Artículo MI #09490920
No. Fabricante 7010329826 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, 8 IN X 3/8 IN X 3 IN 8S FIN, 4
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
Precio164.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Descripción larga
    La rueda de desbarbado Scotch-Brite EXL 7010329826 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y tiene un diámetro de rueda de 8 pulgadas, un grosor de rueda de 3/8 pulgadas y un diámetro de orificio central de 3 pulgadas en una calidad fina de 8S pulgadas, ideal para acabado de filos.
  • Número de Upc del fabricante
    00048011646084
  • UPC_NO
    00048011646084

Descripción general

Descripción del fabricante
7010329826 DESBARBADO EXL DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda sólida, densa y conformable produce un acabado profesional la primera vez, sin socavar, perforar o deformar la pieza de trabajo
  • Eficaz para todo tipo de metales, compuestos y vidrio, permite que una rueda realice más tareas
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • La construcción convolutiva mantiene la rueda funcionando sin problemas, produciendo un acabado uniforme y superior
  • El sistema de resina único minimiza las manchas, reduciendo el tiempo dedicado a limpiar las superficies
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor