Motion
7010365536 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE, XL-WL, 8S FINA, 4 PULG. X 1-5/8

3M
7010365536 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, XL-WL, 8S FINE, 4 IN X 1-5/8

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 8S Fine, 4 pulg. x 1-5/8 pulg. x 1 pulg., 2 por caja
Artículo MI #09491000
No. Fabricante 7010365536 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, XL-WL, 8S FINE, 4 IN X 1-5/8
Precio257.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010365536 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, XL-WL, 8S FINE, 4 IN X 1-5/8

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 8S Fine, 4 pulg. x 1-5/8 pulg. x 1 pulg., 2 por caja
Artículo MI #09491000
No. Fabricante 7010365536 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, XL-WL, 8S FINE, 4 IN X 1-5/8
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
Precio257.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Ancho general
    1.625 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Descripción larga
    La rueda de desbarbado XL-WL sin tejer y desbarbado 7010365536 Scotch-Brite EXL está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio en una calidad fina 8S y tiene un diámetro de rueda de 4 y un grosor de rueda de 1-5/8 pulgadas, ideal para desbarbado y mezclado de precisión.
  • Número de Upc del fabricante
    00048011648378
  • UPC_NO
    00048011648378

Descripción general

Descripción del fabricante
7010365536 DESBARBADO EXL DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda sólida, densa y conformable produce un acabado profesional la primera vez, sin socavar, perforar o deformar la pieza de trabajo
  • Eficaz para todo tipo de metales, compuestos y vidrio, permite que una rueda realice más tareas
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • La construcción convolutiva mantiene la rueda funcionando sin problemas, produciendo un acabado uniforme y superior
  • El sistema de resina único minimiza las manchas, reduciendo el tiempo dedicado a limpiar las superficies
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor