Motion
7010310362 ABRASIVOS ESTÁNDAR S/C HP RUEDA UNIFICADA 852675, 524 6 IN X 1/2

3M
7010310362 STANDARD ABRASIVES S/C HP UNITIZED WHEEL 852675, 524 6 IN X 1/2

Abrasives™ alta presión de aire acondicionado Rueda unificada 852675, 524 6 pulg. x 1/2 pulg. x 1 pulg., 4 por caja
Artículo MI #09492556
No. Fabricante 7010310362 STANDARD ABRASIVES S/C HP UNITIZED WHEEL 852675, 524 6 IN X 1/2
Precio92.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010310362 STANDARD ABRASIVES S/C HP UNITIZED WHEEL 852675, 524 6 IN X 1/2

Abrasives™ alta presión de aire acondicionado Rueda unificada 852675, 524 6 pulg. x 1/2 pulg. x 1 pulg., 4 por caja
Artículo MI #09492556
No. Fabricante 7010310362 STANDARD ABRASIVES S/C HP UNITIZED WHEEL 852675, 524 6 IN X 1/2
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
Precio92.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Descripción larga
    La rueda unificada HP 852675 sin tejer y desbarbado de abrasivos estándar 7010310362 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de rueda de 6 in y un grosor de rueda de 1/2 in, lo que la hace ideal para desbarbado y acabado de alta resistencia.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115354236
  • UPC_NO
    00051115354236

Descripción general

Descripción del fabricante
7010310362 ABRASIVOS ESTÁNDAR S/C HP
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda de carburo de silicio de densidad suave que combina las superficies con un acabado fino
  • La densidad suave ofrece una adaptabilidad excepcional que es especialmente importante para aplicaciones con tolerancias cercanas
  • Corta más rápido que los abrasivos estándar. Se pueden pulir y mezclar productos no tejidos, aunque con menos flexibilidad.
  • El mineral de carburo de silicio es adecuado para metales ferrosos y no ferrosos, incluidos metales exóticos y titanio, así como compuestos
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor flexibilidad y versatilidad cuando se combina con herramientas y máquinas
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La red abierta cuenta con hebras de nailon que no se derriten ni manchan cuando se calientan, lo que reduce la posibilidad de marcas y manchas no deseadas
  • La rueda del orificio central se fija a la herramienta con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)