Motion
7010308247

3M
7010308247

Correa de lijado y acabado - P120 grano, material de óxido de aluminio cerámico, 36.0000 in de longitud de la correa, 4.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #09499092
No. Fabricante 7010308247
Precio28.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010308247

Correa de lijado y acabado - P120 grano, material de óxido de aluminio cerámico, 36.0000 in de longitud de la correa, 4.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #09499092
No. Fabricante 7010308247
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
Precio28.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    36 pulg.
  • Ancho de la correa
    4 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio cerámico
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, esmerilado
  • Material de apoyo
    Paño de poliéster
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    P120
  • Número de Upc del fabricante
    00051119387216
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051119387216

Descripción general

Descripción del fabricante
7010308247 3M CINTURÓN DE ROPA 777F, P120
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de grano de óxido de aluminio cerámico corta más rápido y dura más que el óxido de aluminio tradicional
  • Produce más piezas por correa que las correas de óxido de aluminio tradicionales, lo que requiere menos cambios de correa
  • El soporte de poliéster pesado admite aplicaciones de alta presión y puede funcionar en seco o en mojado
  • Contiene una ayuda de amolado para reducir el calor y aumentar el rendimiento al amolar acero inoxidable
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro por calor, lo que prolonga la vida útil de la correa
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"