Motion
7010326312 3M CORREA DE TELA 707E, P240 JE-WEIGHT, 3-1/2 IN X 15-1/2 IN, FAB

3M
7010326312 3M CLOTH BELT 707E, P240 JE-WEIGHT, 3-1/2 IN X 15-1/2 IN, FABR

3M™ Cinturón de tela 707E, P240 Peso JE, 3-1/2 pulg. x 15-1/2 pulg., Fabri-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #09499594
No. Fabricante 7010326312 3M CLOTH BELT 707E, P240 JE-WEIGHT, 3-1/2 IN X 15-1/2 IN, FABR
Precio23.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010326312 3M CLOTH BELT 707E, P240 JE-WEIGHT, 3-1/2 IN X 15-1/2 IN, FABR

3M™ Cinturón de tela 707E, P240 Peso JE, 3-1/2 pulg. x 15-1/2 pulg., Fabri-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #09499594
No. Fabricante 7010326312 3M CLOTH BELT 707E, P240 JE-WEIGHT, 3-1/2 IN X 15-1/2 IN, FABR
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
Precio23.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    15.5 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Color
    Naranja
  • Número de Upc del fabricante
    00051125169141
  • UPC_NO
    00051125169141

Descripción general

Descripción del fabricante
7010326312 3M CINTURÓN DE ROPA 707E, P240
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de abrasivos de óxido de aluminio cerámico 3M™ supera a los abrasivos de óxido de aluminio en durabilidad y tasa de corte, produciendo más piezas por correa y requiriendo menos cambios de correa
  • El soporte flexible de rayón se adapta a las piezas contorneadas para un acabado uniforme
  • La ayuda de rectificado incorporada reduce el calor y aumenta el rendimiento cuando se utiliza en acero inoxidable y otros metales exóticos
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la correa
  • Elija esta correa para eliminar, mezclar y refinar el material a presión de ligera a moderada
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
Los clientes también compraron