Motion
7010029924 3M DISCO DE LIJADO LIMPIO HOOKIT 216U, 5 EN P400 A-WEIGHT, 100 PE

3M
7010029924 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 216U, 5 IN P400 A-WEIGHT, 100 PE

Disco de Papel Hookit- 5.0000 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Material de Respaldo de Papel, P400 Grit, Color Amarillo
Artículo MI #09501586
No. Fabricante 7010029924 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 216U, 5 IN P400 A-WEIGHT, 100 PE
Precio1.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010029924 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 216U, 5 IN P400 A-WEIGHT, 100 PE

Disco de Papel Hookit- 5.0000 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Material de Respaldo de Papel, P400 Grit, Color Amarillo
Artículo MI #09501586
No. Fabricante 7010029924 3M HOOKIT CLEAN SANDING DISC 216U, 5 IN P400 A-WEIGHT, 100 PE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Disco Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Lijado de uso general, lijado, lijado grueso, acabado, lijado, descalcificación, lijado orbital aleatorio, acabado superficial
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Material de apoyo
    Papel
  • Tipo de recubrimiento
    Abierta(s)
  • Color
    Amarillo
  • Seco o húmedo
    Seco
  • Número de grano
    P400
  • Número de Upc del fabricante
    00051141205403
  • Aplicación del material
    Moldeado de rellenos, peines finos, áreas planas, preparación de pintura, lijado orbital, lijado de pintura y laca, eliminación de pintura, lijado de pintura, decapado de pintura, raspado previo a la pintura, preparación de metal antes de pintar, lijado de imprimación, reparación y nivelación de defectos, peine, esquinas de mezcla, acabado de contornos, eliminación de defectos, preparación y reparación de acabados AOEM, mezcla, eliminación de revestimientos, lijado orbital aleatorio, refinado, refinado de arañazos, moldeado, raspado, pintura de tiras a metal
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de orificios de vacío
    148
  • UPC_NO
    00051141205403

Descripción general

Descripción del fabricante
7010029924 3M ARENA LIMPIA DE GANCHOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El patrón preciso de varios orificios proporciona una excelente extracción del polvo
  • El recubrimiento abierto y resistente a la carga evita las obstrucciones para optimizar el corte y la vida útil del producto
  • Los discos 3M™ Hookit ℮ son fáciles de cambiar y reutilizar, maximizando la utilidad durante la vida útil del disco
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El papel ligero de peso A es adecuado para el acabado