Motion
7010361031 3M CORREA DE TELA 302D, P180 J-WEIGHT, 1-1/2 IN X 42 IN, FILM-LOK,

3M
7010361031 3M CLOTH BELT 302D, P180 J-WEIGHT, 1-1/2 IN X 42 IN, FILM-LOK,

3M™ Cinturón de tela 302D, P180 , peso J, 1-1/2 in x 42 in, Film-lok, Full-flex, 200 por caja
Artículo MI #09501669
No. Fabricante 7010361031 3M CLOTH BELT 302D, P180 J-WEIGHT, 1-1/2 IN X 42 IN, FILM-LOK,
Precio5.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010361031 3M CLOTH BELT 302D, P180 J-WEIGHT, 1-1/2 IN X 42 IN, FILM-LOK,

3M™ Cinturón de tela 302D, P180 , peso J, 1-1/2 in x 42 in, Film-lok, Full-flex, 200 por caja
Artículo MI #09501669
No. Fabricante 7010361031 3M CLOTH BELT 302D, P180 J-WEIGHT, 1-1/2 IN X 42 IN, FILM-LOK,
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
Precio5.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    42 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Número de Upc del fabricante
    00051141279398
  • UPC_NO
    00051141279398

Descripción general

Descripción del fabricante
7010361031 3M CINTURÓN DE ROPA 302D, P180
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en la mayoría de los metales
  • El soporte de tela flexible proporciona una adaptabilidad ideal para mezclar y terminar contornos y piezas complejas
  • La construcción de capa abierta ayuda a evacuar el polvo de lijado de la correa para un corte más agresivo y una mayor vida útil del abrasivo, lo que significa una mayor productividad
  • Adecuado para aplicaciones de mecanizado en seco
  • La correa unida por resina maximiza la vida útil del abrasivo
  • Diseñado para su uso en amoladoras de soporte trasero, herramientas de bandas de lima y motores de sobremesa